Beli sleeve anchor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAFAS Sleeve Anchor (Angkur Selongsong)
    Mulai

    Rp649.900

    HAFAS Sleeve Anchor (Angkur Selongsong)
    atribut:
    • Product Code: BTC10MCYZ
  2. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  3. Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp9.900

    Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
  4. SMT Dyna Bolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp29.900

    SMT Dyna Bolt (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Head: Hex
    • Diameter (mm): M8
    • Length (mm): 19
    • Material: Steel
    • Hardness (HV): min. 560
    • Surface Treatment: Yellow
    • Length (inch): 3.546875
    • Diameter: 5/16 inch
    • Size: M8x90mm(5/16 inch x 3 5/9)
  5. Boltfix Dynabolt White (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp6.900

    Boltfix Dynabolt White (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Material: Galvanis
  6. Boltfix Wedge Anchor (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp7.900

    Boltfix Wedge Anchor (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Material (µm): 3.5 (Steel Trubolt With Zinc Coating)
  7. TORA Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp1.900

    TORA Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Dyna Bolt / Baut Beton / Baut Tanam yang merupakan suatu komponen yang memiliki selongsong silinder dan akan mengembang ketika baut di kencangkan, biasa digunakan untuk menyatukan dua element yang berada pada suatu bangunan, umumnya dipakai sebagai instalasi pengencang obyek ke beton, batu, dan material lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Half Drat
  8. monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)
    51%
    Mulai

    Rp109.900

  9. monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    HIGH ANCHOR M10 / HIT ANCHOR M10X90 (Update)- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan/Lubang 10MM- Panjang 100MM (10CM)- Mur Kunci Pas 14- Material Besi Galvanis- Finishing Zinc Plated
    atribut:
    • Finishing: Zinc Plated
    • Material: Besi Galvanis
  10. HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp1.099.900

    HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)
    Deskripsi:
    Applications- All safety-relevant fastenings in cracked and uncracked concrete- All safety-relevant fastenings in seismic loading conditions, category C1 for non-structural elements and category C2 for structural elementsPackage content- 1x Stud anchor HST3 M10x90 30/10 assy
    atribut:
    • Head configuration: Externally threaded
    • PROFIS Software: Yes
  11. Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp389.900

    Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Finishing: YZP (Yellow Zinc Galvanized)
    • Material: Mild Steel
  12. SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    46%
    Mulai

    Rp9.900

    SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    Hit Anchor dari Sanko ini memiliki variasi ukuran 6-20 mm familiar digunakan oleh Semua industri termasuk konstruksi dan maintenance
    atribut:
    • Surface Treatment: Chromate treatment
  13. Boltfix Dynabolt Yellow (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp3.900

    Boltfix Dynabolt Yellow (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Material: Besi
    • Length (inch): 0.3937
    • Diameter: 5/16 inch
  14. monotaro.id Anchor Bolt L with Nut (Baut Angkur L)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro.id Anchor Bolt L with Nut (Baut Angkur L)
    atribut:
    • Material: Iron ST41
    • Diameter (inch): 1/2
  15. Flash Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp429.900

    Flash Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Coating: Chromium
  16. Fischer Mechanical Anchor FXA Series (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp24.900

    Fischer Mechanical Anchor FXA Series (Baut Angkur)
    Deskripsi:
    Advantages : The standard anchorage depth achieves the maximum loadbearing capacities so fewer fixing points and smaller anchor plates are required. With only a few hammer blows and minimal torque slippage installation is a simple process. The drive-in pin protects the thread from damage, and ensures a faster installation and dismantling of the attachment.
  17. monotaro.id Dynabolt Flashbolt Type B (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro.id Dynabolt Flashbolt Type B (Baut Angkur)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Color: Yellow
  18. Boltfix Chemical Anchor Stud (Baut Angkur Kimia)
    Mulai

    Rp22.900

Daftar Harga sleeve anchor Terbaru October 2026
HAFAS Sleeve Anchor (Angkur Selongsong)Rp649.900
monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)Rp2.900
Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)Rp9.900
SMT Dyna Bolt (Baut Angkur Beton)Rp29.900
Boltfix Dynabolt White (Baut Angkur Beton)Rp6.900
Boltfix Wedge Anchor (Baut Angkur Beton)Rp7.900
TORA Dynabolt (Baut Angkur Beton)Rp1.900
monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)Rp109.900
monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)Rp15.900
HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)